Skæreskive PREMIUM*** 115 mm

Art.-nr.: 563250 115
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    22,05  DKK / styk
  • fra 25 styk
    18,40  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
591 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Formbeskrivelse: forkrøppet
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 90
  • optimeret til materiale: Stål

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A30S-BFXA
Form 42
Formbeskrivelse forkrøppet
Skive-⌀ 115 mm
Skivebredde 2,5 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Til materialetykkelser 7,5 mm - 12,5 mm
anbefalet angrebsvinkel 90 grader
optimeret til materiale Stål
Drevmaskine Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 563250 115
EAN/GTIN 9003176370718
Producentnummer 637071

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Hård high performance-skæreskive til stålplader, -profiler og -rør med optimal stabilitet.
Egner sig ikke til INOX (Fe-, S- og Cl-indhold > 0,1%).

Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed Vc.

Specifikation:

A30S-BFXA.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.