{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | PREMIUM*** | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Dreaptă | |
| Diametru | 115 mm | |
| Lățime disc T | 2,5 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Diametrul găurii H | 22,23 mm | |
| Viteză periferică max. | 80 m/s | |
| Unghiul de poziționare recomandat min. | 90 grad | |
| Unghiul de poziționare recomandat max. | 90 grad | |
| Turaţie max. | 13.300 min-1 | |
| Formă | 42 | |
| Grosimea materialului min. | 7,5 mm | |
| Grosimea materialului max. | 12,5 mm | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Specificaţie | A30S-BFXA | |
| Recomandat pentru material | oțel | |
| Grupă de materiale | Metal |
| Cod articol | 563250 115 | |
| EAN / GTIN | 9003176370718 | |
| Număr producător | 637071 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |