{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Šlifavimo priemonių kodas | A | |
| Specifikacija | A30S-BFXA | |
| Forma | 42 | |
| Forma | lenktas | |
| Disko⌀ | 115 mm | |
| Disko storis | 2,5 mm | |
| Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
| kai medžiagos storis | 7,5 mm - 12,5 mm | |
| rekomenduojamas posvyrio kampas | 90 laipsniai | |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas | |
| pavaros mechanizmas | Kampinis šlifuoklis | |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
| maksimalus sūkių skaičius | 13 300 min-1 | |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
| Produkto numeris | 563250 115 | |
| EAN / GTIN | 9003176370718 | |
| Gamintojo numeris | 637071 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Austria, www.tyrolit.de |