• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

ECD-S2 080/90C08-63 IC900 45° massive hårdmetalværktøjer til punktboring og centrering

Art.-nr.: 5623299
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produkttype Fasfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5623299
EAN/GTIN 7291075021653
Producentnummer 5623299
L-nummer L24180 2355

Betegnelse

Beskrivelse:

Graverings- og affasningsværktøjer, skærekantdiameter (DC) 8 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 3,63 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 63 mm, effektiv længde (LU) 16 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 8 mm
  • Skærediameter (DC) 8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,63 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 16 mm

Fra samme serie "SOLIDMILL Premium Line" Se alle