• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ECAI-H3R 625-1.0/3.1C06CF IC08 Pindfræsere i massiv hårdmetal med forskellig helix, variabel stigning og 2, 3, 4 og 5xD aflastet hals til bearbejdning af aluminium

Art.-nr.: 5622939
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5622939
EAN/GTIN 7291075276411
Producentnummer 5622939
L-nummer L24180 1904

Betegnelse

Beskrivelse:

Kvadratisk ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 5/8″, skærediameter (DC) 5/8″, decimal ækvivalent 0,625″, dybde af skæring maksimum (APMX) 1″, fløjte tæller (NOF) 3, samlet længde (OAL) 5″, Shank type Round, Shank type Round

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 5/8″
  • Hjørneradius (RE): 0,06″
  • Skærediameter (DC): 5/8″
  • Skærediameter tolerance: H6
  • Decimalækvivalent: 0,625″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 1″
  • Fløjtetælling (NOF): 3
  • Fløjte Helix vinkel (FHA): 40 grader
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,005 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,002 ulempende tand
  • Samlet længde (OAL): 5″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
  • Skafttype: Rund
  • Brugbar længde (LU): 3-1/8″

Fra samme serie "CHATTERFREE solid mill line" Se alle