EFS-B44 12-26C12-83 IC900 Skrub- og sletfræsere i massivt hårdmetal, kombineret i et enkelt værktøj

Art.-nr.: 5622102
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5622102
EAN/GTIN 7291075012026
Producentnummer 5622102
L-nummer L24180 68

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm, skærekantdiameter (DC) 12 mm, skærekantlængde maks. (APMX) 26 mm, antal spåner (NOF) 4, samlet længde (OAL) 83 mm, skaft Rund, skaft Rund

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 26 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,04 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 83 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel