EC100B22-4C10R0.5 IC900 Pindefræsere i massivt hårdmetal med 4 skær og 45° spiralvinkel, medium længde

Art.-nr.: 5621088
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5621088
EAN/GTIN 7291075003697
Producentnummer 5621088
L-nummer L24180 1022

Betegnelse

Beskrivelse:

Hjørnefræser i massiv hårdmetal, værktøjsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantdiameter (DC) 10 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 22 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 72 mm, skaft Rundt, skaft Rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærediameter (DC) 10 mm
  • Skærediameter tolerance E8
  • Skærelængde maks. (APMX) 22 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,1 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,03 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 72 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Rund fatningsaksel