BLR D500-QCS IC330 Dobbeltsidede skær til kuglefræsere

Art.-nr.: 5607635
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5607635
EAN/GTIN 7291075347197
Producentnummer 5607635
L-nummer L23970 620

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærlængde (INSL) 40,9 mm, skærtykkelse (S) 7,4 mm, skærbredde (W1) 17,8 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 25 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skæreskærets længde (INSL) 40,9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,4 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 17,8 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2