BLR D320-MFW IC830 Dobbeltsidede skær til kuglefræsere

Art.-nr.: 5607486
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5607486
EAN/GTIN 7291075347173
Producentnummer 5607486
L-nummer L23970 562

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladens længde (INSL) 26,3 mm, skærepladens tykkelse (S) 4,6 mm, skærepladens bredde (W1) 11 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 16 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skæreskærets længde (INSL) 26,3 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,6 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2