MM ERS120B09-4T08H IC908 Udskiftelige skrubhoveder i massivt hårdmetal til høj metalfjernelse

Art.-nr.: 5607217
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5607217
EAN/GTIN 7291075164343
Producentnummer 5607217
L-nummer L24060 564

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære fræsehoveder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,7 mm, grænsefladefunktioner T08, skærekantdiameter (DC) 12 mm, maks. skærekantlængde (APMX) 9 mm, antal skærekanter (NOF) 4, samlet længde (OAL) 24,45 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 11,7 mm
  • Interfaces funktioner T08
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,35 mm
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Swirl vinkel (FHA) 45 grader
  • Funktionel længde (LF) 16,5 mm
  • fz (maks.) 0,1 mm/tand
  • Samlet længde (OAL) 24,45 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader