MTH 45 I 8 UN IC908 Helix gevindfræsere med massiv profil til amerikanske gevind

Art.-nr.: 5607188
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607188
EAN/GTIN 7291075369816
Producentnummer 5607188
L-nummer L24290 216

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP-gevindfræsning, skærepladens længde (INSL) 37 mm, skærepladens tykkelse (S1) 5 mm, skærepladens bredde (W1) 11,9 mm, gevindstigning (TP) 3,175 mm, gevind pr. tomme (TPI) 8 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 37 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 11,9 mm
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 3.175 mm
  • TRÅDTYPE (TTP_DF2) INT
  • Tråd per tomme (TPI) 8 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle