APKT 1003PDR-HM IC830 Skær med 2 spiralformede skærekanter til generelle formål.

Art.-nr.: 5606941
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5606941
EAN/GTIN 7291075039160
Producentnummer 5606941
L-nummer L23910 749

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 9,8 mm, skærlængde (INSL) 10,95 mm, skærtykkelse (S) 3,55 mm, skærebredde (W1) 6,7 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 10,05 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 9,8 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,95 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,55 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 6,7 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 2