H490 ANKX 120508PNTR IC380 Dobbeltsidede skær med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 5606458
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5606458
EAN/GTIN 7291075240689
Producentnummer 5606458
L-nummer L23910 1308

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 11 mm, skærepladelængde (INSL) 13,67 mm, skærepladetykkelse (S) 9,15 mm, skærepladebredde (W1) 10 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 11 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 13,67 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 9,15 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 10 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle