H490 F90AX D4.0-9-1.50-12 90° planfræsere med H490 ANKX 12 Dobbeltsidede rektangulære platter med 4 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3135441
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 490 LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3135441
EAN/GTIN 7291075252552
Producentnummer 3135441
L-nummer L23980 1882

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 4″, skæring element Count (CICT) 9, navdiameter (DHUB) 3,15 ″, samlet længde (OAL) 2 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 9
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,472″
  • Navdiameter (DHUB): 3,15″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 490 LINE" Se alle