S845 SNHU 1305ANR-MM IC808 Firkantede, dobbeltsidede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 5606296
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5606296
EAN/GTIN 7291075257090
Producentnummer 5606296
L-nummer L23910 825

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 6 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 13 mm, skærepladetykkelse (S) 6,2 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 13 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,2 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 8