Rævehalesav 7TPI L.520mm

Art.-nr.: 56060140
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Type of product handsaw
Material of handle plastic
Length of blade 520 mm
TPI 7
Area of application hard wood; soft wood
Weight 272 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 56060140
EAN/GTIN 4022668601401
Producentnummer 56060140
L-nummer L60010 6811
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Descrizione:

  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Con impugnatura in plastica
  • Per il legno

Proprietà:

  • Densità dei denti: 7 TPI
  • Lunghezza mm (L): 520 mm
  • Peso: 272 g

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven