Scie à queue de renard 7TPI L.520mm

Réf.: 56060140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit scies égoïnes
Matériau poignée plastique
Longueur lame 520 mm
Dents / pouce 7
Domaine d’utilisation bois dur; bois tendre
Poids 272 g

Identification et classification

Référence article 56060140
EAN / GTIN 4022668601401
Réf. fabricant 56060140
Article hors catalogue L60010 6811
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Avec manche en plastique
  • Pour le bois

Caractéristique(s):

  • Densité des dents: 7 TPI
  • Longueur mm (L): 520 mm
  • Poids: 272 g