HCR D.75-QP IC328 Kuglefræsere med 2 lige tangentskærekanter (fuldt effektive) til hulrumsprofilering og skulderslibning

Art.-nr.: 5605323
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie BALLPLUS
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605323
EAN/GTIN 7291075193848
Producentnummer 5605323
L-nummer L23970 106

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsning Indexable skær, spåndybde maksimum (APMX) 0,615 tommer, Indsæt tykkelse (s) 0,183 tommer

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE): 3/8″
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,615″
  • Indsatstykkelse (s): 0,183″
  • Maksimal tilspænding pr. tand (fz(max):): 0,008 ulempende tand
  • Mindste tilspænding pr. tand (fz(min):): 0,001 ulempende tand
  • Antal skærekanter: 2

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "BALLPLUS" Se alle