FF WOMW 09T320T IC928 Skær med positiv skæregeometri til meget høje tilspændingshastigheder op til 3,5 mm med små skæredybder

Art.-nr.: 5605194
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5605194
EAN/GTIN 7291075162509
Producentnummer 5605194
L-nummer L23970 146

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2 mm, skærepladelængde (INSL) 10,6 mm, skærepladetykkelse (S) 4 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skærekabinens diameter (INSBD) 9,3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 3,5 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,5 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle