QPMR 100404PDN-HQ-M IC28 Højpositive firkantede platter til bearbejdning af aluminium, rustfrit stål og højvarmebestandige legeringer.

Art.-nr.: 5604546
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5604546
EAN/GTIN 7291075106282
Producentnummer 5604546
L-nummer L23910 971

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladelængde (INSL) 10,35 mm, skærepladetykkelse (S) 4,48 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,48 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 4