Grovslibningsskive SG-STEEL 115X7 mm

Art.-nr.: 560430 115X7
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    37,55  DKK / styk
  • fra 10 styk
    31,29  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: Stål
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse A
Specifikation A24R-SG
Skivebredde 7 mm
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
anbefalet angrebsvinkel 20-30 grader
optimeret til materiale Stål
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 13.300 min-1
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 560430 115X7
EAN/GTIN 4007220468944
Producentnummer 4007220468944

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
GG (G)
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.

Hård grovslibeskive (hårdhed R) i high performance-serien SG til stål med høj slibeydelse og meget lang standtid.
Specifikation: A24R-SG-STEEL.
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
    Skive-⌀×skivebredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven