{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | SG | |
| Oznaczenie producenta | SG-STEEL | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 115 mm | |
| Szerokość tarczy T | 7 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Min. zalecany kąt natarcia | 20 stopni | |
| Maks. zalecany kąt natarcia | 30 stopni | |
| Maks. prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | Włókno szklane | |
| Platformy | 27 | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | Korund spiekany (SG) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 24 siateczka | |
| Specyfikacja | A24R-SG-STEEL | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 560430 115X7 | |
| EAN / GTIN | 4007220468944 | |
| Numer producenta | 4007220468944 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |