Hrubovací brúsny kotúč SG-STEEL 115X7

Č. pol.: 560430 115X7

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,04 € / ks
  • Od 10 ks
    4,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
325 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30
  • optimalizované pre materiál: Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia A24R-SG
Šírka kotúča 7 mm
⌀ kotúčov 115 mm
⌀ otvora 22,23 mm
odporúčaný uhol nábehu 20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 13 300 min-1
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 560430 115X7
EAN/GTIN 4007220468944
Číslo výrobcu 4007220468944

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
  • Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
  • Uhol brúsenia 20° až 30°
  • Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

Tvrdý hrubovací brúsny kotúč (tvrdosť R) výkonovej línie SG pre oceľ s vysokým obrusovacím výkonom a veľmi dobrou životnosťou.
Špecifikácia: A24R-SG-STEEL.
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
    ⌀ kotúčeךírka kotúča Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka