FF WOMT 09T320T IC910 Skær med positiv skæregeometri til meget høje tilspændingshastigheder op til 3,5 mm med små skæredybder

Art.-nr.: 5603326
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FEEDMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5603326
EAN/GTIN 7291075162431
Producentnummer 5603326
L-nummer L23970 474

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2 mm, skærepladelængde (INSL) 10,6 mm, skærepladetykkelse (S) 3,95 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2 mm
  • Skærekabinens diameter (INSBD) 9,3 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10,6 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,95 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,7 mm/tand
  • Antal skærekanter 3

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "FEEDMILL" Se alle