• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

OEMT 060405AER-76 IC908 Oktogonal platter til generel bearbejdning

Art.-nr.: 5603151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5603151
EAN/GTIN 7291075062076
Producentnummer 5603151
L-nummer L23910 862

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 2,5 mm, skærepladetykkelse (S) 4,74 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,74 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 8