O45MT 050505-RM IC928 Oktogonal fræseplade til 45° applikationer

Art.-nr.: 5602548
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CHAMMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5602548
EAN/GTIN 7291075102321
Producentnummer 5602548
L-nummer L23910 1272

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 3,3 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 11,54 mm, skærepladetykkelse (S) 5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 3,3 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11,54 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 135 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,17 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Fra samme serie "CHAMMILL" Se alle