stiknøgle 12x400 mm

Art.-nr.: 56013038
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56013038
EAN/GTIN 4022668014355
Producentnummer 56013038
L-nummer L60010 7370

Betegnelse

Beskrivelse:

400 x 12. ekstra lang udgave. forkromet overflade. Præcisionsstålrør i henhold til DIN EN 10305-3. med glidende T-håndtag. til optimal fastgørelse af armaturer til håndvask eller vask. muliggør arbejde på de snævreste steder.

Egenskab:

  • Længde [mm): 400 mm
  • Vægt: 234 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 12 mm