Clé à douille tubulaire 12x400mm

Réf.: 56013038
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56013038
EAN / GTIN 4022668014355
Réf. fabricant 56013038
Article hors catalogue L60010 7370

Description

Description:

400 x 12. version extra longue. Surface chromée. Tube en acier de précision selon DIN EN 10305-3. avec poignée en T coulissante. pour une fixation optimale des robinetteries de lavabo ou d'évier. vous permet de travailler dans les zones les plus étroites.

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 400 mm
  • Poids: 234 g
  • Ouverture de clé [mm]: 12 mm