SEKT 1204AFR-HM IC250 Meget positive firkantede platter til overfladefinish og til mellemtung bearbejdning af bløde emnematerialer

Art.-nr.: 5600742
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARMILL
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5600742
EAN/GTIN 7291075066869
Producentnummer 5600742
L-nummer L24170 47

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærekantlængde maks. (APMX) 6,4 mm, skærepladelængde (INSL) 12,9 mm, skærepladetykkelse (S) 5,16 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 6,4 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 12,9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,16 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,15 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "ISCARMILL" Se alle