SEKT 1204AFR-HM IC250 Plăcuțe pătrate foarte pozitive pentru finisare frontală, precum și pentru prelucrarea medie-mare a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 5600742
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISCARMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5600742
EAN / GTIN 7291075066869
Număr producător 5600742
L-Număr L24170 47

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate foarte pozitive pentru finisare frontală, precum și pentru prelucrarea medie-mare a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.4 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.9 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.16 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate