Boble med aluminiumstilbehør, 75 - 150 mm

Art.-nr.: 56004415
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kuglehane

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56004415
EAN/GTIN 4022668044154
Producentnummer 56004415
L-nummer L60010 8096

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til op til 0,2 bar testtryk med luft
  • Fremstillet af naturgummi af høj kvalitet
  • Generelt meget fleksibel og buende
  • Stof forstærket, meget fleksibel
  • 3 m påfyldningsslange med automatisk ventil er inkluderet i alle lukkebobler
  • Tilslutning til luftpåfyldning og glidestænger 12 x 1,4 mm
  • Aluminiumstilbehør

Egenskab:

  • Diameter max. (mm): 150 mm
  • Diameter min. (mm): 75 mm
  • Driftstryk: 1.5 bar
  • Vægt: 1400 g