Afsluitbare blaas met aluminium opzetstuk, 75 - 150 mm

Artikelnummer: 56004415
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
Producttype Kogelgewricht

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56004415
EAN/GTIN 4022668044154
Nummer fabrikant 56004415
L-nummer L60010 8096

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor testdruk tot 0,2 bar met lucht
  • Gemaakt van hoogwaardig natuurlijk rubber
  • Over het algemeen zeer flexibel en gebogen
  • Stof versterkt, zeer flexibel
  • vulslang van 3 m met automatische klep is inbegrepen in alle afsluitbellen
  • Aansluiting voor luchtvulling en schuifstangen 12 x 1,4 mm
  • Aluminium hulpstuk

Kenmerk:

  • Diameter max. (mm): 150 mm
  • Diameter min. (mm): 75 mm
  • Bedrijfsdruk: 1.5 bar
  • Gewicht: 1400 g