Magnetisk spændeplade til fræsning af Premium Line

Art.-nr.: 559638
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 559638
EAN/GTIN 4020772020439
Producentnummer 559638
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Magnetisk spændeplade til fræsning
Premium linje, kraft / stang = 4 KN

Egenskab:

  • A: 640 mm
  • B: 295 mm
  • A1: 570 mm
  • B1: 230 mm
  • H ±0.02: 43 mm
  • Stangstørrelse: 50 mm
  • Antal poler: 32 C62
  • Holdekraft maks.: 128kN
  • Vægt: 45 kg