• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Magnetická upínací deska pro frézování Premium Line

Artiklové číslo: 559638
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 559638
EAN / GTIN 4020772020439
Číslo výrobce 559638
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Magnetická upínací deska pro frézování
Prémiová linka, síla / pól = 4 kN

Charakteristika:

  • A: 640 mm
  • Š: 295 mm
  • A1: 570 mm
  • B1: 230 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Velikost pólů: 50 mm
  • Počet pólů: 32 C62
  • Síla přidržuje max: 128 kN
  • Hmotnost: 45 kg