Mágneses befogólemez Premium Line maráshoz

Cikkszám: 559638
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 559638
EAN / GTIN 4020772020439
Gyártó száma 559638
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Mágneses befogó lemez maráshoz
Prémium vonal, erő / pólus = 4 kN

Jellemző:

  • A: 640 mm
  • B: 295 mm
  • A1: 570 mm
  • B1: 230 mm
  • H ±0,02: 43 mm
  • Pólusméret: 50 mm
  • Pólusok száma: 32 C62
  • Tartóerő max: 128 kN
  • Súly: 45 kg