LNMX 301940-WM IC8150 Tangentielt fastspændt platter til bearbejdning af jernbanehjul

Art.-nr.: 5595392
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5595392
EAN/GTIN 7291075300598
Producentnummer 5595392
L-nummer L24260 21

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, hjørneradius (RE) 4 mm, skærekantlængde (L) 30 mm, skærepladetykkelse (S) 19,05 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 4 mm
  • Kantlængde (L) 30 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
  • Monteringshuldiameter (D1) 6,35 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 19,05 mm
  • Maksimal fremføring 1,7 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 3 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,7 mm/rev.