Horisontal klemme med sort håndtag og sikkerhedslås

Art.-nr.: 558160
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 558160
EAN/GTIN 4020772019129
Producentnummer 558160
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Horisontal klemme med sort håndtag og sikkerhedslås, til spændeposition og åben position.
Med solid støttearm og vandret fod.

Galvaniseret og passiveret. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6885 og bøsning til svejsning.

Egenskab:

  • Størrelse: 4
  • F1: 2kN
  • F2: 3kN
  • Trykskrue: M8x65
  • Vægt: 800 g
  • Størrelse: 4
  • A: 8
  • B: 111
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 66
  • F: 34
  • H: 45
  • H1: 75
  • H2: 126,5
  • Min. HW: -6
  • HW maks.: 23
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 286
  • M: 29 - 43
  • M1: 43
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°