Abrazadera horizontal con empuñadura negro y cerradura de seguridad

Número de artículo: 558160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 558160
EAN / GTIN 4020772019129
Número del fabricante 558160
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con empuñadura negro y cerradura de seguridad, para posición de sujeción y posición abierta.
Con brazo de apoyo sólido y pie horizontal.

Galvanizado y pasivado. Remaches de acero inoxidable acero que se ejecutan en bujes endurecidos. Los puntos de rodamiento están engrasados.
empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave.
Completo con tornillo de empuje templado, galvanizado
Nº 6885 y manga para soldadura.

Característica:

  • Tamaño: 4
  • F1: 2 kN
  • F2: 3 kN
  • Tornillo de sujeción: M8x65
  • peso: 800 g
  • Tamaño: 4
  • A: 8
  • An: 111
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 66
  • F: 34
  • H: 45
  • H1: 75
  • H2: 126,5
  • HW min.: -6
  • HW máx.: 23
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 286
  • M: 29 - 43
  • M1: 43
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°