Horizontální upínka s černou rukojeťí a bezpečnostním zámkem

Artiklové číslo: 558160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 558160
EAN / GTIN 4020772019129
Číslo výrobce 558160
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka s černou rukojeťí a bezpečnostním zámkem, pro upínací polohu a otevřenou polohu.
S pevným opěrným ramenem a vodorovnou nohou.

Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdře tvrzených pouzder. Ložiskové body jsou namazané.
Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6885 a pouzdro pro svařování.

Charakteristika:

  • Velikost: 4
  • F1: 2 kN
  • F2: 3 kN
  • Upínací šroub: M8x65
  • hmotnost: 800 g
  • Velikost: 4
  • A: 8
  • Š: 111
  • C: 41
  • D: 8,5
  • E: 66
  • F: 34
  • H: 45
  • H1: 75
  • H2: 126,5
  • HW min: -6
  • HW max: 23
  • I: 20
  • K: 8
  • L: 20,5
  • L1: 286
  • M: 29 - 43
  • M1: 43
  • N: 58
  • P: 57
  • α: 90°