Soft-Pad-sæt med 20 dele blød 1000

Art.-nr.: 557545 1000
Sæt pris 20 styk (DKK 14,53 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse A
Korn 1.000
Finhedsgrad ultrafin
Bredde 115 mm
Højde 5 mm
Længde 140 mm
Antal svampe, pads 20
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 557545 1000
EAN/GTIN 30051131026019
Producentnummer 7000033201

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Soft-Pad med trykfordelende skumstofstruktur. Belagt med korund (A).
Belægning på 1 sider.

Fordel:

  • Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.
  • Alle svampe er også egnede til vådslibning.
  • Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.

Anvendelse:

Finslibning af konturer, kanter og på vanskeligt tilgængelige steder, f.eks. forberedelse før lakering, rengøring. Våd- og tørslibning.