Soft-Pad-sarja, 20 osaa pehmeä 1000

Tuote nro.: 557545 1000
Aseta hinta 20 kpl (2,24 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
97 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 1 000
Hienousaste ultralaatu
Leveys 115 mm
Korkeus 5 mm
Pituus 140 mm
Sienien, tyynyjen lukumäärä 20
Tuotetyyppi Hiomasieni

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557545 1000
EAN / GTIN 30051131026019
Valmistajan numero 7000033201

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Soft-Pad, painetta tasoittava vaahtomuovirakenne. Pinnoitettu korundilla (A).
1-puolinen pinnoitus.

Etu:

  • Joustava, ei taitoksia eikä laskoksia.
  • Kaikki sienet myös märkähiontaan sopivia.
  • Vähäinen tukkeutuvuus, pestävä.

Käyttö:

Muotojen, reunojen ja vaikeapääsyisten paikkojen viimeistelyhiontaan, esim. ennen maalausta, puhdistusta. Märkä- ja kuivahionta.