{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 1.000 | |
Stupanj finoće | ultrafein | |
širina | 115 mm | |
Visina | 5 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Broj spužvi, podloški | 20 | |
Vrsta proizvoda | Brusna spužva |
Broj artikla | 557545 1000 | |
EAN / GTIN | 30051131026019 | |
Broj proizvođača | 7000033201 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Komplet Soft-Pad 20-dijelni mekano 1000
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
|
|
širina | 115 | 100 | 98 |
Stupanj finoće | ultrafein | ultra fino | ultra fino |
Visina | 5 | 3 | 5 |
Granulacija | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Duljina | 140 | 120 | 120 |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A | A |