Opis:
Napenjalec potisnega droga z zeleno ročaj, brez kotnega stopala. Kompresijske in napetostne objemke.
(Potisni drog in ročica delujeta hkrati). Dolgo vodilo potisnega droga s pritrdilnim navojem in matico. Pocinkana in pasivirana. Zakovice iz nerjavečega jeklo, ki delujejo v otrdelih pušah za velikosti 2 in 3. Deli ročice in potisni drog iz kaljenega jekla. Ležajne točke so namazane. Napenjalnik potisnega droga s sprednjim navojem za neposredno namestitev v pločevinaste stene ali v napeljave. Ergonomska, na olje odporna ročaj z velikim naslonom za dlani in mehko komponento.
Skupaj s kaljenim pocinkanim potisnim vijakom
Art. 6880.
Lastnosti:
- Velikost: 1
- F1: 1.0kN
- F2: 1.0kN
- Pritisni vijak: M 4x20
- Masa: 100 g
- Velikost: 1
- A: 8,0
- B min: 17,5
- B maks: 37,5
- E: 20
- H1: 45,5
- Hod: 20
- HW min: 12
- HW max: 20
- L1: 91,0
- L2: 16
- L3: 74
- M2: M12x1,5
- N: 19