Push-pull type toggle clamp with green handle

Article no.: 557538
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Estimated delivery time: 2-3 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Identification & Classification

Article number 557538
EAN / GTIN 4020772009984
Manufacturer number 557538
Manufacturer/responsible person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Descrizione:

Tenditore dell’asta di spinta con impugnatura verde, senza piede angolare. Morsetti di compressione e tensione.
(L’asta di comando e la leva manuale funzionano contemporaneamente). Guida asta di punteria lunga con filettatura di fissaggio e dado. Zincato e passivato. Rivetti in acciaio inox che funzionano in boccole temprate per le misure 2 e 3. Parti della leva e asta di comando in acciaio temprato. I punti di supporto sono ingrassati. Tenditore asta di spinta con filettatura anteriore per l’installazione diretta su pareti in lamiera o in impianti di fissaggio. impugnatura ergonomico e resistente all’olio con ampio poggiapolsi e componente morbido.
Completo di vite a pressione zincata temprata
n. art. 6880.

Proprietà:

  • Dimensione: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Vite di pressione: M 4x20
  • peso: 100 g
  • Dimensione: 1
  • A: 8,0
  • B min: 17,5
  • B max: 37,5
  • E: 20
  • H1: 45,5
  • Corsa: 20
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • L1: 91,0
  • L2: 16
  • L3: 74
  • M2: M12x1,5
  • N: 19

Downloads & documents

Services & product advisors

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forms

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart