Upínač s tlačnou tyčí se zelenou rukojeťí

Artiklové číslo: 557538
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 557538
EAN / GTIN 4020772009984
Číslo výrobce 557538
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínač s tlačnou tyčí se zelenou rukojeťí, bez úhlové nohy. Tlačný a napínací svorky.
(Tlačná tyč a ruční páka běží současně). Dlouhé vodítko tlačné tyče s upevňovacím závitem a maticí. Pozinkováno a pasivováno. Nýty z nerezové oceli ocel, které jsou provozovány v pouzdrově kalených pouzdry pro velikost 2 a 3. Pákové díly a tlačná tyč z temperované oceli. Ložiskové body jsou namazané. Napínák tlačné tyče s předním závitem pro přímou montáž do plechových stěn nebo do svítidel. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí.
Kompletní s temperovaným, pozinkovaným šroubem
Č. 6880.

Charakteristika:

  • Velikost: 1
  • F1: 1,0 kN
  • F2: 1,0 kN
  • Upínací šroub: M 4x20
  • hmotnost: 100 g
  • Velikost: 1
  • A: 8,0
  • B min: 17,5
  • B max: 37,5
  • E: 20
  • H1: 45,5
  • Zdvih: 20
  • HW min: 12
  • HW max: 20
  • L1: 91,0
  • L2: 16
  • L3: 74
  • M2: M12x1,5
  • N: 19