FCP 162 IC908 Flade borehoveder til DCN-bor, til bearbejdning af kulstofstål og legeret stål (ISO P)

Art.-nr.: 5568131
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5568131
EAN/GTIN 7291075299618
Producentnummer 5568131
L-nummer L24050 561

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 16,2 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 16,0, vinkel, 1. trin (SIG) 140 grader, fræserlængde (LPR) 6,99 mm

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 60 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,4 mm
  • Skærediameter (DC) 16,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 5,6 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 16,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,3 mm
  • Pilotbordiameter (PDD) 4,06 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 140 grader
  • Punktlængde (PL) 1,39 mm
  • Krave længde (LPR) 6,99 mm