HCP 227-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5568042
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAMIQ
Produkttype Skæreforsats til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5568042
EAN/GTIN 7291075334821
Producentnummer 5568042
L-nummer L24050 362

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærekantdiameter (DC) 22,7 mm, skærsædet størrelseskode (SSC) 22,0, vinkel, 1. trin (SIG) 138 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,69 mm
  • Skærediameter (DC) 22,7 mm
  • Funktionel længde (LF) 7,56 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 22,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 12,76 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 138 grader
  • Punktlængde (PL) 5,2 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "SUMOCHAMIQ" Se alle