HCP 142-IQ IC908 Selvcentrerende borehoveder til DCN-bor til bearbejdning af stål og støbejern (ISO-P og ISO-K).

Art.-nr.: 5567970
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 2 styk
  • Bestillingstrin: 2 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 5567970
EAN/GTIN 7291075334203
Producentnummer 5567970
L-nummer L24050 40

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borehoveder, skærediameter (DC) 14,2 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 14,0, vinkel, 1. trin (SIG) 137 grader

Egenskab:

  • Angrebsvinkel 30 grader
  • Hjørneaffasningsbredde (CHW) 0,64 mm
  • Skærediameter (DC) 14,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 4,52 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 14,0
  • Skæreskærets tykkelse (s) 8,15 mm
  • Vinkel 1. Niveau (sig) 137 grader
  • Punktlængde (PL) 3,63 mm