Slibelærred, håndpuder sæt med 25 dele Durable Flex 280

Art.-nr.: 556145 280
Sæt pris 25 styk (DKK 418,34 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
387 styk på lager
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Produktdetaljer

Teknisk data

Kornstørrelsessammenligning 280 - 360
Finhedsgrad mellemfin
Fiberstruktur 280
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Bredde 114 mm
Længde 228 mm
Udførelse A Very Fine
3M-navn DF
Farve rød
Produkttype Slibefiberpude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 556145 280
EAN/GTIN 8410001134413
Producentnummer 64659

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Sten
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Syntetisk nylonfiber med kunstharpiksbundne slibekorn.
Fleksibel højeffektflis med ekstremt tæt kornfordeling ind til fibermaterialets dybde. Den innovative fiberopbygning muliggør en mere aggressiv slibeeffekt, maksimal standtid uden tilstopning og et endnu mere ensartet slibebillede. Den enorme fleksibilitet gør anvendelse på svært tilgængelige steder nemmere.

Fordel:

  • Tilpasser sig emnets form.
  • Den åbne struktur forhindrer tilstopning og nedsætter varmeudviklingen.
  • Ensartet reproducerbar finish.
  • Til tør og våd anvendelse.
  • Fri for korrosionsfremkaldende bestanddele.

Anvendelse:

Til manuel rengøring og finish, ideel erstatning til ståluldprodukter.
Middel/middelfin: Kan anvendes universalt til fjernelse af flyverust, lettere snavs, misfarvning; til genopslibning af forslebne eller børstede overflader eller til affedtning og rengøring før lakering.

Leveringsomfang:

Sæt med 25 håndpuder.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele