{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, roşu | Roșu flacără | |
| Cuprins | 25 buc. | |
| Material abraziv lățime | 114 mm | |
| Material abraziv lungime | 228 mm | |
| Grad de fineţe | semifin | |
| Suport de material abraziv | Material abraziv | |
| Liant | Rășină și rășină sintetică | |
| Denumirea producătorului | Durable Flex | |
| Culoarea | roşu | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Material de şlefuit | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Comparație granulație min. | 280 | |
| Comparație granulație max. | 360 | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; Metale neferoase; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Denumirea granulației 3M | DF |
| Cod articol | 556145 280 | |
| EAN / GTIN | 8410001134413 | |
| Număr producător | 64659 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |